咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性基座
商品编号
440868
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
440868 1
440868 2
宽度
接口螺纹位置
磁力
规格
连接螺纹
长度
高度
50mm
中心
800N
可开关磁铁
M8
60mm
55mm
50mm
中心
1000N
可开关磁铁
M10
81mm
55mm
销售价 数量
 
325.30
440.56

商品详情

商品名称:磁性基座
商品编号:440868 1
技术说明

强力的可开关磁铁,带棱形底座。通过旋转手柄开关。
适用于
测量支架,编号 440790;440800;440840;441100 规格尺寸 220 至 350。
属性
宽度
50mm
接口螺纹位置
中心
磁力
800N
规格
可开关磁铁
连接螺纹
M8
长度
60mm
高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加