咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
厚度规
商品编号
438205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438205 0-10
438205 0-30
幅度
测量范围
测量面直径
误差范围
读数
50mm
0mm - 10mm
10mm
0.02mm
0.01mm
50mm
0mm - 30mm
10mm
0.02mm
0.01mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:厚度规
商品编号:438205 0-10
技术说明

快速厚度计,带有提升杆(测量力不受用户的影响)。轻型结构的框架,经过涂装。测量面经精密研磨。
技术参数
标准
工厂标准
校准
C6
属性
幅度
50mm
测量范围
0mm - 10mm
测量面直径
10mm
误差范围
0.02mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加