咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Käfer数显快速厚度计
商品编号
438191
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
  • 0-12,5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438191 0-12,5
供电
包装
幅度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
测量范围
测量面直径
电池类型
误差范围
读数
电池驱动
稳定的盒体
50mm
081560 CR2032
1
RS232C 接口
0mm - 12.5mm
10mm
纽扣电池
0.005mm
0.001mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 0-12,5
数量:

商品详情

商品名称:Käfer数显快速厚度计
商品编号:438191 0-12,5

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明

数显快速厚度计,带有提升按钮(测量力不受用户的影响),轻型结构的框架,经过涂装。测量面经精密研磨。
通过 RS 232 或 USB 可使用数据传输线(不包含在供货范围内)进行数据传输。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加