咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
i-wi 数显量表 刻度,0.0005 mm
商品编号
434324
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434324 12,5
434324 25
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
读数可进行转换
部分量程误差范围
IP 42
电池驱动
35mm
58mm
081560 CR2450
1
C1
0.65−0.90N
12.5mm
8mm
0.004mm
0.00002inch 0.0005mm
0.002mm
IP 42
电池驱动
35mm
58mm
081560 CR2450
1
C1
0.65−1.15N
8mm
0.004mm
0.00002inch 0.0005mm
0.002mm
销售价 数量
 
5335.52
5825.24
  • 商品详情

商品详情

商品名称:i-wi 数显量表 刻度,0.0005 mm
商品编号:434324 12,5
供货范围

包括 1 节电池,编号 081560,规格 CR 2450。
可选附件

数据线,编号 498940。
i-wi 无线接收器编号 498912。
技术说明

数显量表,带大尺寸数字显示(11 mm),集成公差显示。额外配有带公差极限的模拟式气压显示。
绝对测量功能:可在任何位置归零,而不会失去与基准之间的参照关系。
动态测量功能(MAX/MIN):用于径向跳动与平整度检测或反向点查找。
系数可调,可在显示屏中显示。
单项功能可直接在量表上禁用。设置和存储值(系数、预设、公差)即使在更换电池后仍可保留。
内置无线系统 i-wi,可以和个人电脑实现方便快捷的无线数据传输。
功能
IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
Digimatic 接口 USB 接口 RS232C 接口 MAHR i-wi 无线系统 -
标准
工厂标准
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
属性
IP 保护等级
IP 42
供电
电池驱动
壳体厚度
35mm
外壳直径
58mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2450
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
0.65−0.90N
测量范围
12.5mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.004mm
读数可进行转换
0.00002inch 0.0005mm
部分量程误差范围
0.002mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加