咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.001 mm
商品编号
434024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434024 12,5
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
读数可进行转换
IP 52
电池驱动
28mm
60mm
081560 CR2032
1
C1
0.5 − 1N
12.5mm
8mm
0.005mm
0.00005inch 0.001mm
销售价 数量
 
1737.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.001 mm
商品编号:434024 12,5
技术说明

数显量表,带有超大尺寸(12 毫米)的大对比度 LCD 显示。带有基准系统,因而在启动后可以立即投入测量。
功能

可以在任意位置归零,Preset(尺寸预设值),计数方向切换,自动关机(可选)。Lock 功能:按钮锁止,防止意外操作。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
可选附件

备用和特种探头,编号 434900;434910;434915。数据线编号 498940。
功能
IP52:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 时的倾斜降水(滴水),可防范内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
接口
Digimatic 接口 USB 接口 RS232C 接口 -
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 52
供电
电池驱动
壳体厚度
28mm
外壳直径
60mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
0.5 − 1N
测量范围
12.5mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.005mm
读数可进行转换
0.00005inch 0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加