咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大秒表
商品编号
469625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
469625 MESOTRON
469625 PRISMA
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量工具
深度
高度
电池驱动
130mm
081561 LR6
1
模拟
95mm
175mm
电池驱动
130mm
081561 LR6
1
数字
95mm
175mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:大秒表
商品编号:469625 PRISMA
技术说明

石英秒表。
供货范围

配有 1 块电池,编号为 081561 规格尺寸 LR6。
技术说明
带 LCD 液晶显示屏的大秒表。时间分辨率可选:1/10 s 或 1/100 min. 功能:2 个计时器,秒表功能,倒数计数,带声音信号。可编程序控制的顺序。标准的时间显示。
技术参数
校准
N1
属性
供电
电池驱动
宽度
130mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
1
测量工具
数字
深度
95mm
高度
175mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加