咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDS-max 凿子 − 400 mm
商品编号
789650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789650 2
789650 3
789650 5
789650 7
刀刃宽度
20mm
50mm
60mm
75mm
销售价 数量
 
333.61
562.41
573.41
669.09
  • 商品详情

商品详情

商品名称:SDS-max 凿子 − 400 mm
商品编号:789650 7
应用

用于混凝土,砖石和天然石头。
材料

特种工具钢。
技术说明

耐磨损,表面喷丸处理。
技术参数
刀柄
SDS Max
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
属性
刀刃宽度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加