咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203041

技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的加工稳定性。
提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 203035。
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。

技术参数
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
涂层
TiAlN
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
切刃间距
不相同
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加