咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电焊台
商品编号
082301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商名称
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
082301 ICON1MK2
082301 NANOMK2
不包括线路在内的烙铁重量
不包括线路在内的重量
供电
加热至 280 °C 所需时间
宽度
消耗功率
焊接峰值温度调节范围
电源电压
电源频率
长度
静电性能
额定电压
高度
3kg
电源驱动
150mm
80W
50°C - 450°C
50Hz
175mm
EGB/ESD
230V
105mm
30g
电源驱动
9s
80mm
80W
150°C - 450°C
240V
50Hz
145mm
EGB/ESD
103mm
销售价 数量
 
5951.00
3631.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电焊台
商品编号:082301

技术说明

电焊台带有温度控制,陶瓷 PTC 加热元件以及 Ersadur 内热型长寿命焊嘴(极精确的温度控制)。
应用

适用于所有的电子电路板焊接。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加