咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工硬质合金空心钻 高
商品编号
118400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118400 16
118400 17
118400 18
118400 19
118400 20
118400 21
118400 22
118400 23
118400 24
118400 25
118400 26
118400 27
118400 28
118400 29
118400 30
118400 31
118400 32
118400 33
118400 34
118400 35
118400 36
118400 37
118400 38
118400 39
118400 40
118400 41
118400 42
118400 43
118400 44
118400 45
118400 46
118400 48
118400 49
118400 50
118400 52
118400 55
118400 60
118400 65
118400 70
118400 80
118400 90
118400 100
公称直径 DC
柄直径
长度 L
16mm
6mm
35mm
17mm
6mm
35mm
18mm
6mm
35mm
19mm
6mm
35mm
20mm
6mm
35mm
21mm
6mm
35mm
22mm
6mm
35mm
23mm
10mm
35mm
24mm
10mm
35mm
25mm
10mm
35mm
26mm
10mm
35mm
27mm
10mm
35mm
28mm
10mm
35mm
29mm
10mm
35mm
30mm
10mm
35mm
31mm
10mm
35mm
32mm
10mm
35mm
33mm
10mm
35mm
34mm
10mm
35mm
35mm
10mm
35mm
36mm
10mm
35mm
37mm
10mm
35mm
38mm
10mm
35mm
39mm
10mm
35mm
40mm
10mm
35mm
41mm
10mm
35mm
42mm
10mm
35mm
43mm
10mm
35mm
44mm
10mm
35mm
45mm
10mm
35mm
46mm
10mm
35mm
48mm
10mm
35mm
49mm
10mm
35mm
50mm
10mm
35mm
52mm
10mm
35mm
55mm
10mm
35mm
60mm
13mm
35mm
65mm
13mm
35mm
70mm
13mm
35mm
80mm
13mm
35mm
90mm
13mm
35mm
100mm
13mm
11.8mm
销售价 数量
 
1237.52
1237.52
1237.52
1237.52
1237.52
1237.52
1237.52
1237.52
1237.52
1237.52
1404.80
1404.80
1404.80
1404.80
1404.80
1652.84
1652.84
1652.84
1652.84
1652.84
1899.45
1899.45
1899.45
1899.45
1899.45
2231.74
2231.74
2231.74
2231.74
2231.74
2500.57
2500.57
2500.57
2500.57
2832.90
2832.90
3369.52
3924.59
4319.76
5079.41
6392.64
6787.58

商品详情

商品名称:GARANT孔加工硬质合金空心钻 高
商品编号:118400 90

应用

用于固定式机床。特别适合加工纤维增强塑料(玻纤增强塑料和碳纤增强塑料)。
适合加工厚度最大 4 mm 的扁材以及壁厚最大 4 mm 的管材。
技术说明

钻头和柄部呈一体(经过淬火加硬),特别稳定以及理想的径向跳动精度。
窄小的硬质合金刀片,采用正前角大后角,在减小切削压力的同时可以保证理想的切削加工性能。
可以更换的定心钻,柄部带有 3 个固定面。
所有规格尺寸的切宽均为 2 mm。⌀ 公差:+ 0.10/- 0.05 mm。
尺寸 L:规格尺寸 ≤ 55 = 35 mm / 规格尺寸 60 = 60 mm。

技术参数
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部
刀具材料
HM
直径公差
−0.05 / 0.1mm
属性
公称直径 DC
90mm
柄直径
13mm
长度 L
35mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加