咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金麻花钻超短 122100
商品编号
122100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122100 0,5
122100 0,6
122100 0,7
122100 0,8
122100 0,9
122100 1
122100 1,1
122100 1,2
122100 1,3
122100 1,4
122100 1,5
122100 1,6
122100 1,7
122100 1,8
122100 1,9
122100 1,25
122100 1,45
122100 1,55
122100 2
122100 2,05
122100 2,1
122100 2,2
122100 2,3
122100 2,4
122100 2,5
122100 2,6
122100 2,7
122100 2,8
122100 2,9
122100 3
122100 3,1
122100 3,2
122100 3,3
122100 3,4
122100 3,5
122100 3,6
122100 3,7
122100 3,8
122100 3,9
122100 3,25
122100 4
122100 4,1
122100 4,2
122100 4,3
122100 4,4
122100 4,5
122100 4,6
122100 4,7
122100 4,8
122100 4,9
122100 5
122100 5,1
122100 5,2
122100 5,3
122100 5,4
122100 5,5
122100 5,6
122100 5,7
122100 5,8
122100 5,9
122100 6
122100 6,1
122100 6,2
122100 6,3
122100 6,4
122100 6,5
122100 6,6
122100 6,7
122100 6,8
122100 6,9
122100 7
122100 7,1
122100 7,2
122100 7,3
122100 7,4
122100 7,5
122100 7,6
122100 7,7
122100 7,8
122100 7,9
122100 8
122100 8,1
122100 8,2
122100 8,3
122100 8,4
122100 8,5
122100 8,6
122100 8,7
122100 8,8
122100 8,9
122100 9
122100 9,1
122100 9,2
122100 9,3
122100 9,4
122100 9,5
122100 9,6
122100 9,7
122100 9,8
122100 9,9
122100 10
122100 10,2
122100 10,5
122100 11
122100 11,2
122100 11,5
122100 12
122100 13
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
0.5mm
h7
2
20mm
3mm
2.3mm
0.5mm
DIN 6539
0.01mm/rev
h7
0.6mm
h7
2
21mm
3.5mm
2.6mm
0.6mm
DIN 6539
0.01mm/rev
h7
0.7mm
h7
2
23mm
4.5mm
3.5mm
0.7mm
DIN 6539
0.01mm/rev
h7
0.8mm
h7
2
24mm
5mm
3.8mm
0.8mm
DIN 6539
0.01mm/rev
h7
0.9mm
h7
2
25mm
5.5mm
4.2mm
0.9mm
DIN 6539
0.01mm/rev
h7
1mm
h7
2
26mm
6mm
4.5mm
1mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.1mm
h7
2
28mm
7mm
5.4mm
1.1mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.2mm
h7
2
30mm
8mm
6.2mm
1.2mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.3mm
h7
2
30mm
8mm
6.1mm
1.3mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.4mm
h7
2
32mm
9mm
6.9mm
1.4mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.5mm
h7
2
32mm
9mm
6.8mm
1.5mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.6mm
h7
2
34mm
10mm
7.6mm
1.6mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.7mm
h7
2
34mm
10mm
7.5mm
1.7mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.8mm
h7
2
36mm
11mm
8.3mm
1.8mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.9mm
h7
2
36mm
11mm
8.2mm
1.9mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.25mm
2
30mm
8mm
6.2mm
1.25mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.45mm
2
32mm
9mm
6.9mm
1.45mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
1.55mm
2
32mm
9mm
6.7mm
1.55mm
DIN 6539
0.03mm/rev
h7
2mm
h7
2
38mm
12mm
9mm
2mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.05mm
2
38mm
12mm
9mm
2.05mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.1mm
h7
2
38mm
12mm
8.9mm
2.1mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.2mm
h7
2
40mm
13mm
9.7mm
2.2mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.3mm
h7
2
40mm
13mm
9.6mm
2.3mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.4mm
h7
2
43mm
14mm
10.4mm
2.4mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.5mm
h7
2
43mm
14mm
10.3mm
2.5mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.6mm
h7
2
43mm
14mm
10.1mm
2.6mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.7mm
h7
2
46mm
16mm
12mm
2.7mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.8mm
h7
2
46mm
16mm
11.8mm
2.8mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
2.9mm
h7
2
46mm
16mm
11.7mm
2.9mm
DIN 6539
0.05mm/rev
h7
3mm
h7
2
46mm
16mm
11.5mm
3mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.1mm
h7
2
49mm
18mm
13.4mm
3.1mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.2mm
h7
2
49mm
18mm
13.2mm
3.2mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.3mm
h7
2
49mm
18mm
13.1mm
3.3mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.4mm
h7
2
52mm
20mm
14.9mm
3.4mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.5mm
h7
2
52mm
20mm
14.8mm
3.5mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.6mm
h7
2
52mm
20mm
14.6mm
3.6mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.7mm
h7
2
52mm
20mm
14.5mm
3.7mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.8mm
h7
2
55mm
22mm
16.3mm
3.8mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.9mm
h7
2
55mm
22mm
16.2mm
3.9mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
3.25mm
2
49mm
18mm
13.2mm
3.25mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4mm
h7
2
55mm
22mm
16mm
4mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.1mm
h7
2
55mm
22mm
15.9mm
4.1mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.2mm
h7
2
55mm
22mm
15.7mm
4.2mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.3mm
h7
2
58mm
24mm
17.6mm
4.3mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.4mm
h7
2
58mm
24mm
17.4mm
4.4mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.5mm
h7
2
58mm
24mm
17.3mm
4.5mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.6mm
h7
2
58mm
24mm
17.1mm
4.6mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.7mm
h7
2
58mm
24mm
17mm
4.7mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.8mm
h7
2
62mm
26mm
18.8mm
4.8mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
4.9mm
h7
2
62mm
26mm
18.7mm
4.9mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5mm
h7
2
62mm
26mm
18.5mm
5mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.1mm
h7
2
62mm
26mm
18.4mm
5.1mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.2mm
h7
2
62mm
26mm
18.2mm
5.2mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.3mm
h7
2
62mm
26mm
18.1mm
5.3mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.4mm
h7
2
66mm
28mm
19.9mm
5.4mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.5mm
h7
2
66mm
28mm
19.8mm
5.5mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.6mm
h7
2
66mm
28mm
19.6mm
5.6mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.7mm
h7
2
66mm
28mm
19.5mm
5.7mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.8mm
h7
2
66mm
28mm
19.3mm
5.8mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
5.9mm
h7
2
66mm
28mm
19.2mm
5.9mm
DIN 6539
0.08mm/rev
h7
6mm
h7
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.1mm
h7
2
70mm
31mm
21.9mm
6.1mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.2mm
h7
2
70mm
31mm
21.7mm
6.2mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.3mm
h7
2
70mm
31mm
21.6mm
6.3mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.4mm
h7
2
70mm
31mm
21.4mm
6.4mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.5mm
h7
2
70mm
31mm
21.3mm
6.5mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.6mm
h7
2
70mm
31mm
21.1mm
6.6mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.7mm
h7
2
70mm
31mm
21mm
6.7mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.8mm
h7
2
74mm
34mm
23.8mm
6.8mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
6.9mm
h7
2
74mm
34mm
23.7mm
6.9mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7mm
h7
2
74mm
34mm
23.5mm
7mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.1mm
h7
2
74mm
34mm
23.4mm
7.1mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.2mm
h7
2
74mm
34mm
23.2mm
7.2mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.3mm
h7
2
74mm
34mm
23.1mm
7.3mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.4mm
h7
2
74mm
34mm
22.9mm
7.4mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.5mm
h7
2
74mm
34mm
22.8mm
7.5mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.6mm
h7
2
79mm
37mm
25.6mm
7.6mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.7mm
h7
2
79mm
37mm
25.5mm
7.7mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.8mm
h7
2
79mm
37mm
25.3mm
7.8mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
7.9mm
h7
2
79mm
37mm
25.2mm
7.9mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8mm
h7
2
79mm
37mm
25mm
8mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.1mm
h7
2
79mm
37mm
24.9mm
8.1mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.2mm
h7
2
79mm
37mm
24.7mm
8.2mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.3mm
h7
2
79mm
37mm
24.6mm
8.3mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.4mm
h7
2
79mm
37mm
24.4mm
8.4mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.5mm
h7
2
79mm
37mm
24.3mm
8.5mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.6mm
h7
2
84mm
40mm
27.1mm
8.6mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.7mm
h7
2
84mm
40mm
27mm
8.7mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.8mm
h7
2
84mm
40mm
26.8mm
8.8mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
8.9mm
h7
2
84mm
40mm
26.7mm
8.9mm
DIN 6539
0.11mm/rev
h7
9mm
h7
2
84mm
40mm
26.5mm
9mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.1mm
h7
2
84mm
40mm
26.4mm
9.1mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.2mm
h7
2
84mm
40mm
26.2mm
9.2mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.3mm
h7
2
84mm
40mm
26.1mm
9.3mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.4mm
h7
2
84mm
40mm
25.9mm
9.4mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.5mm
h7
2
84mm
40mm
25.8mm
9.5mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.6mm
h7
2
89mm
43mm
28.6mm
9.6mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.7mm
h7
2
89mm
43mm
28.5mm
9.7mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.8mm
h7
2
89mm
43mm
28.3mm
9.8mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
9.9mm
h7
2
89mm
43mm
28.2mm
9.9mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
10mm
h7
2
89mm
43mm
28mm
10mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
10.2mm
h7
2
89mm
43mm
27.7mm
10.2mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
10.5mm
h7
2
89mm
43mm
27.3mm
10.5mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
11mm
h7
2
95mm
47mm
30.5mm
11mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
11.2mm
2
95mm
47mm
30.2mm
11.2mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
11.5mm
h7
2
95mm
47mm
29.8mm
11.5mm
DIN 6539
0.14mm/rev
h7
12mm
h7
2
102mm
51mm
33mm
12mm
DIN 6539
0.18mm/rev
h7
13mm
h7
2
102mm
51mm
31.5mm
13mm
DIN 6539
0.18mm/rev
销售价 数量
 
128.77
129.35
128.90
136.91
136.88
137.55
136.99
136.49
136.81
137.09
136.64
136.96
138.17
136.81
137.20
137.55
137.20
137.07
154.45
155.06
155.37
154.67
155.37
154.64
155.05
154.81
210.45
209.73
209.80
209.96
218.20
218.79
219.04
231.64
232.09
250.89
252.29
267.54
266.69
219.59
266.94
285.68
285.95
297.43
297.11
297.78
297.32
288.16
287.94
287.99
287.55
367.23
365.61
366.09
365.57
365.86
441.99
443.07
442.13
442.18
458.99
556.11
556.60
556.35
556.92
556.61
673.83
673.69
673.27
673.47
672.74
831.80
832.06
831.75
830.97
831.36
962.85
962.43
962.85
962.61
962.71
1010.56
1010.90
1011.08
1009.81
1010.46
1154.86
1155.17
1154.34
1155.27
1154.57
1179.96
1180.26
1179.82
1179.22
1179.88
1260.24
1261.08
1261.76
1260.41
1370.38
1736.22
1736.24
1551.79
2032.95
2032.63
1816.86
2439.82

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金麻花钻超短 122100
商品编号:122100 9,6
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
技术说明

类似于 DIN 6539(特别短)。
采用相同的公称直径和刀柄直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
用在带金刚石镀层的钻夹头(编号 341050)内实现防滑夹紧。
技术参数
涂层
没有涂层
螺纹升角
30degrees
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
顶角
118degrees
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
9.6mm
刀柄公差
h7
切刃数 Z
2
总长度 L
89mm
排屑槽长度 Lc
43mm
推荐最大钻深 L2
28.6mm
柄直径 Ds
9.6mm
标准
DIN 6539
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.14mm/rev
应用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
通用
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加