咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型
同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型
商品编号
139210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139210 M2,5
139210 M3
139210 M4
139210 M5
139210 M6
139210 M8
139210 M10
139210 M12
139210 M16
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
3
8degrees
2.3mm
70mm
3
4.9mm
6mm
6.25mm
2.5mm
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
4
8degrees
2.8mm
70mm
4
4.9mm
6mm
7.5mm
3mm
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
4
8degrees
3.7mm
70mm
4
4.9mm
6mm
10mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
12.5mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
15mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
20mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
9.35mm
100mm
5
8mm
10mm
25mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
11.2mm
110mm
5
9mm
12mm
30mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
15.1mm
110mm
6
9mm
12mm
40mm
16mm
M16
2mm
销售价 数量
 
1570.02
1318.18
1082.73
1210.23
1233.09
1478.40
1758.16
2428.71
3908.70

商品详情

商品名称:同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型
商品编号:139210 M4
提示

用于同步主轴时GARANT 快换攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

特殊的多边形刃型和柄部(符合 DIN 1835-B 标准要求),配套用于带有同步主轴驱动的机床。带有润滑槽,即使是大深度螺纹同样可以获得理想的润滑效果。
创新的多边形外形,大大拓展了应用范围。多功能的镀层,能够最大化使用寿命,包括在加工高硬材料高刚性条件)的情况下。
技术参数
刀具材料
HSS E PM
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiN
刀柄
DIN 1835 B h6
切削方向
右向
螺纹种类
M
内冷式
螺纹断面角
60degrees
标准
工厂标准
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径及参考值
3.7mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
通用
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加