咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式 / 插电式收音机
充电式 / 插电式收音机
商品编号
073960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
073960 M18RC
IP 保护等级
供电
制造商名称
宽度
所含充电电池数量
接口
蓄电池电压
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
长度
高度
IP 54
电源驱动
M18RC-0
304mm
0
蓝牙接口
18V
Milwaukee B 型 18 V
7.7kg
304mm
381mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式 / 插电式收音机
商品编号:073960

技术说明

紧固且能够耐抗喷溅水(IP54)的工地用收音机,可以通过电源或者蓄电池驱动。
供货范围

配套提供电源线,2 块缓冲电池,AUX 连接线,不提供蓄电池。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加