咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标签机
商品编号
085500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085500 4200
085500 5200
085500 LM280
085500 LM280F
085500 LM360D
085500 LM420P
085500 LM640CB
供电
制造商名称
包括蓄电池在内的重量
包装
可选的字符宽度数量
可选的字符尺寸数量
可选的标签卷宽度
可选的符号 / 图标数量
合适的色带盒
型号
字体数量
字符颜色
宽度
所含充电电池数量
文本行数
显示屏上可见符号数
最大字符高度
标签带切割器规格
特点
电源适配器
蓄电池种类
键盘布局
长度
高度
蓄电池驱动
770g
2
7
6; 9; 12; 19mm
50
RHINO
Rhino 4200
5
黑色
127mm
1
1 − 4
11
13mm
手动
标签存放器
饰品
锂离子
QWERTZ
181mm
62mm
蓄电池驱动
780g
运输箱
2
7
9;12;19mm
100
RHINO
Rhino 5200
4
124mm
1
1月4日
2×14
13mm
手动
标签存放器
包括
锂离子
ABC
64mm
234mm
蓄电池驱动
395g
2
3
6; 9; 12mm
220
D1
LM280
6
黑色
108mm
1
2
2×14
8.1mm
手动
USB
包括
锂离子
QWERTZ
206mm
41mm
蓄电池驱动
323g
2
3
6; 9; 12mm
220
D1
LM280F
6
黑色
108mm
1
2
2×14
8.1mm
手动
USB
包括
锂离子
AZERTY
206mm
41mm
蓄电池驱动
621g
3
7
6; 9; 12; 19mm
221
D1
LM360D
7
黑色
197mm
1
2
2×14
14.9mm
手动
包括
锂离子
QWERTZ
150mm
71mm
蓄电池驱动
415g
8
7
6; 9; 12; 19mm
325
D1
LM420P
12
黑色
104mm
1
1 − 4
4×30
14.9mm
手动
USB
包括
锂离子
ABC
215mm
57mm
蓄电池驱动
LabelManager™ Executive 640 CB
695g
9
6 到 24mm
D1
12
150mm
5
自动
USB-C
锂离子
QWERTZ
185mm
75mm
销售价 数量
 
2507.15
6781.94
1939.06
1939.06
2816.83
3436.13
3129.49
  • 商品详情

商品详情

商品名称:标签机
商品编号:085500

供货范围

包括白底黑字的标签条和使用手册。
提示

  • 可设置各种语言版本。

  • 仓库发货提供德语键盘布局,法语键盘短期内提供。


技术说明

坚固且便携的标签打印机,用于快速打印自粘性塑料标签。连续的热敏打印,可以对走纸进行设置。用于配套 Dymo D1 标签打印带。通过可以反复充电的锂电池,电源适配器供电。借助快速访问按键,实现了方便的文字编辑。
应用

标签几乎能粘附在所有光滑和无油脂的表面上。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加