咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内卡规 带长型触杆
商品编号
438979
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438979 13-43
438979 30-60
438979 50-80
438979 70-100
438979 90-120
IP 保护等级
供电
分辨率可转换
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大探测臂长度(测量深度)
最大槽深
最小槽宽
测量力
测量范围
硬质合金球形测头直径
误差范围
重复性精度
IP 67
电池驱动
0.005mm
081561 LR3
2
127mm
6.5mm
2mm
1.2N - 1.7N
13mm - 43mm
1.3mm
0.04mm
0.02mm
IP 67
电池驱动
0.02mm
081561 LR3
2
127mm
8.5mm
2.5mm
1.3N - 1.8N
30mm - 60mm
1.5mm
0.04mm
0.02mm
IP 67
电池驱动
0.005mm
081561 LR3
2
127mm
8.5mm
2.5mm
1.3N - 1.8N
50mm - 80mm
2mm
0.04mm
0.02mm
IP 67
电池驱动
0.01mm
081561 LR3
2
127mm
8.5mm
2.5mm
1.3N - 1.8N
70mm - 100mm
2mm
0.04mm
0.02mm
IP 67
电池驱动
0.005mm
081561 LR3
2
127mm
8.5mm
2.5mm
1.3N - 1.8N
90mm - 120mm
2mm
0.04mm
0.02mm
销售价 数量
 
6003.76
6003.76
6003.76
6003.76
6003.76

商品详情

商品名称:数显内卡规 带长型触杆
商品编号:438979 90-120

供货范围

配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、操作指南。
可选附件

数据线转接器,编号 498954 规格尺寸 A2;数据线,编号 497440;无线转接器,编号 498954 规格尺寸 A5。
技术说明

1 条固定探测臂和 1 条活动探测臂,采用硬质合金测量滚珠支承。绝对测量值的数字显示功能。通过输入预设值,就可以以任意的一个参数值为基准,测定误差。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
校准
C7
接口
蓝牙接口
读数可进行转换
mm / 英寸
测量值保存
一次性的零位设置
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
分辨率可转换
0.005mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
最大探测臂长度(测量深度)
127mm
最大槽深
8.5mm
最小槽宽
2.5mm
测量力
1.3N - 1.8N
测量范围
90mm - 120mm
硬质合金球形测头直径
2mm
误差范围
0.04mm
重复性精度
0.02mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加