咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型雕刻机
商品编号
085725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085725 150
供电
外壳长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
柄部直径
芯轴转速
金刚石顶尖直径
电池驱动
150mm
081556 LR3
2
2.35mm
12000min-1
1mm
销售价 数量
 
685.37

商品详情

商品名称:微型雕刻机
商品编号:085725 150

技术说明

可以在各类表面上方便的进行雕刻,包括金属,玻璃,陶瓷等等。
供货范围

配有包装盒,2 块 AAA(LR3)电池,弯头螺丝起子。

属性
供电
电池驱动
外壳长度
150mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081556 LR3
所含电池数量
2
柄部直径
2.35mm
芯轴转速
12000min-1
金刚石顶尖直径
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加