咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
地址标签套装,白色
商品编号
085565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
标签宽度 x 标签长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085565 25X54
085565 28X89
085565 36X89
卷数
标签宽度
标签长度
每卷的标签数量
1
25mm
54mm
500
2
28mm
89mm
130
2
36mm
89mm
260
销售价 数量
 
303.09
334.61
647.49
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:地址标签套装,白色
商品编号:085565
适用于

Dymo − LabelWriter 450。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加