咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205492
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 d11 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205492 4
205492 5
205492 6
205492 8
205492 10
205492 12
205492 14
205492 16
205492 16M
205492 20
205492 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
8mm
6mm
8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
7.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
16mm
12mm
16mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
21mm
26mm
83mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm
24mm
48mm
110mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.12mm
0.1mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
25mm
45mm
37.5mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.14mm
0.12mm
5
销售价 数量
 
916.40
916.40
916.40
1076.14
1433.73
1900.57
3026.67
3413.97
4880.88
5479.33
7347.68

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205492 8
技术说明

设计尺寸类似 DIN 6527。
适用于高进给速度,非常高的金属去除率。
没有动态螺旋升角。
规格尺寸 16M MID 铣刀:满足工厂标准要求的结构尺寸。
提示

可提供新一代产品!
推荐后继产品编号为 205706。

技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
标准
DIN 6527
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
铣削轮廓面
HR
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
4
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加