首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
仪器/配件
热胀仪
对刀仪
配件
打标机
断线机
热胀仪
热缩机的底柜
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
热缩机的底柜
商品编号
354291
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
宽度
1500
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
354291 1500
354291 1500
宽度
深度
高度
1500mm
700mm
840mm
1500mm
700mm
840mm
销售价
数量
30945.43
30945.43
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
热胀仪
对刀仪
配件
打标机
断线机
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
bilz
GARANT GridLine
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
热缩机的底柜
¥19349.80 元
起
分隔槽套装
¥607.48 元
起
抽出式搁板,配套用于液体柜(不含壶)
¥2441.83 元
起
工作台,用于测量显微镜
¥17754.07 元
起
支承垫,用于工具车
¥171.55 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
1500
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:热缩机的底柜
商品编号:354291
1500
提示
由于日光或者灯光照射产生颜色变化属于正常现象,不接受投诉。
技术说明
柜体带 3 个抽屉和 1 扇门,门颜色为 RAL 7035 浅灰色,抽屉颜色为 RAL 7016 深灰色。(冷却单元 CU1 的活动冷却器存放空间)。
外壳采用焊接钢板,Beolin 材质的工作台面,包边条为石墨材质,厚度 3 mm。
技术参数
工作台 高度
840mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
平板厚度
50mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
宽度
1500mm
深度
700mm
高度
840mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订