咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台,用于测量显微镜
商品编号
492580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492580 1500X700
492580 1800X900
均匀分布情况下的承重量
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
深度
重量
1000kg
1500mm
3
500mm
500mm
700mm
124kg
1000kg
1800mm
3
500mm
500mm
900mm
188kg
销售价 数量
 
26595.60
39943.82

商品详情

商品名称:工作台,用于测量显微镜
商品编号:492580 1800X900
技术说明

外壳采用焊接钢板,深灰色 Eluplan 材质的工作台面,包边条为石墨材质,厚度 3 mm。包含 GARANT 锁具系统。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉 RAL 7016 深灰色。
适用于
GARANT 体视测量显微镜,量程 X=300 / Y=200。
技术参数
工作台 高度
840mm
抽屉抽拉装置
100
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
霍夫曼孔壁网格板
9×9
圆筒销子锁
模块化插件
平板厚度
50mm
属性
均匀分布情况下的承重量
1000kg
宽度
1800mm
抽屉个数
3
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效深度
500mm
深度
900mm
重量
188kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加