咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC/D S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207242 0,1
207242 0,2
207242 0,4
207242 0,5
207242 0,5/6
207242 0,6
207242 0,7
207242 0,8
207242 0,9
207242 0,25
207242 1
207242 1,1
207242 1,2
207242 1,4
207242 1,5
207242 1,5/6
207242 1,6
207242 1,8
207242 1/6
207242 2
207242 2,5
207242 2,5/6
207242 2/6
207242 3
207242 3/6
207242 4
207242 4/6
207242 5
207242 5/6
207242 6
207242 7
207242 8
207242 9
207242 10
207242 12
207242 14
207242 16
207242 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.003mm 0.003mm
1
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
1mm
0.3mm 0.3mm
0.05mm 0.05mm
38mm 38mm
3mm
0.2mm
28degrees
0.007mm
0.005mm
0.007mm
0.005mm
2 2
0.006mm 0.006mm
1 1
0.2mm 0.2mm
0.4mm
1mm
0.4mm
0.1mm 0.1mm
38mm
3mm 3mm
0.4mm 0.4mm
28degrees 28degrees
0.007mm
0.005mm
0.007mm
0.005mm
2 2
0.012mm 0.012mm
1 1
0.4mm 0.4mm
1mm 1mm
1mm
1mm
0.2mm 0.2mm
38mm 38mm
3mm
1mm 1mm
28degrees 28degrees
0.007mm
0.005mm
0.007mm
0.005mm
2 2
0.015mm 0.015mm
1 1
0.5mm 0.5mm
1mm 1mm
1mm
1mm
0.25mm 0.25mm
38mm 38mm
3mm
1mm 1mm
28degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
2 2
0.015mm 0.015mm
1
0.5mm
1.5mm 1.5mm
1mm
1.5mm 1.5mm
0.25mm 0.25mm
54mm
6mm 6mm
1mm 1mm
28degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
2 2
0.018mm 0.018mm
1 1
0.6mm
1.5mm
1mm
1.5mm 1.5mm
0.3mm 0.3mm
38mm 38mm
3mm 3mm
1.5mm 1.5mm
28degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
2
0.021mm 0.021mm
1 1
0.7mm
1.5mm 1.5mm
1mm
1.5mm
0.35mm 0.35mm
38mm 38mm
3mm 3mm
1.5mm
28degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
2
0.024mm 0.024mm
1 1
0.8mm 0.8mm
2mm 2mm
1mm
2mm 2mm
0.4mm 0.4mm
38mm 38mm
3mm 3mm
2mm 2mm
28degrees 28degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
2 2
0.027mm 0.027mm
1
0.9mm
2mm 2mm
1mm
2mm 2mm
0.45mm 0.45mm
38mm 38mm
3mm 3mm
2mm
28degrees 28degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
2
0.0075mm 0.0075mm
1 1
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
1mm
0.5mm 0.5mm
0.125mm 0.125mm
38mm 38mm
3mm 3mm
0.5mm 0.5mm
28degrees 28degrees
0.007mm
0.005mm
0.007mm
0.005mm
2 2
0.03mm 0.03mm
1 1
1mm
2.5mm
1mm
2.5mm 2.5mm
0.5mm 0.5mm
50mm
3mm 3mm
2.5mm 2.5mm
28degrees 28degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2
0.033mm 0.033mm
1 1
1.1mm
2mm 2mm
1mm
2mm 2mm
0.55mm 0.55mm
50mm 50mm
3mm
2mm 2mm
28degrees 28degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2 2
0.036mm 0.036mm
1
1.2mm 1.2mm
3mm 3mm
1mm
3mm 3mm
0.6mm 0.6mm
50mm 50mm
3mm
3mm
28degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2
0.042mm 0.042mm
1 1
1.4mm
3mm 3mm
1mm
3mm
0.7mm 0.7mm
50mm 50mm
3mm 3mm
3mm 3mm
28degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2
0.045mm 0.045mm
1
1.5mm
3mm
1mm
3mm
0.75mm 0.75mm
50mm
3mm 3mm
3mm 3mm
28degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2
0.045mm 0.045mm
1 1
1.5mm
3mm
1mm
3mm
0.75mm 0.75mm
54mm
6mm
3mm
28degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
2
0.048mm 0.048mm
1 1
1.6mm 1.6mm
4mm
1mm
4mm
0.8mm 0.8mm
50mm
3mm 3mm
4mm
28degrees 28degrees
0.03mm
0.025mm
0.03mm
0.025mm
2
0.054mm 0.054mm
1
1.8mm 1.8mm
4mm
1mm
4mm
0.9mm 0.9mm
50mm
3mm 3mm
4mm
28degrees 28degrees
0.03mm
0.025mm
0.03mm
0.025mm
2
0.03mm 0.03mm
1 1
1.6mm 1.6mm
2mm 2mm
1mm
2mm
0.5mm 0.5mm
54mm 54mm
6mm
2mm
28degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2
0.06mm 0.06mm
1 1
2mm 2mm
4mm
1mm
4mm
1mm 1mm
50mm 50mm
3mm 3mm
4mm 4mm
28degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
2 2
0.075mm 0.075mm
1
2.5mm 2.5mm
5mm 5mm
1mm
5mm
1.25mm 1.25mm
50mm 50mm
3mm 3mm
5mm 5mm
28degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
2 2
0.075mm 0.075mm
1 1
2.5mm 2.5mm
5mm
1mm
5mm
1.25mm 1.25mm
54mm
6mm 6mm
5mm 5mm
28degrees 28degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
2 2
0.06mm 0.06mm
1
2mm
4mm 4mm
1mm
4mm 4mm
1mm 1mm
54mm 54mm
6mm 6mm
4mm 4mm
28degrees 28degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
2 2
0.09mm 0.09mm
1
3mm
5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
50mm 50mm
3mm 3mm
5mm 5mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2 2
0.09mm 0.09mm
1 1
3mm
5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
54mm
6mm 6mm
5mm 5mm
28degrees 28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2
0.12mm 0.12mm
1
4mm
8mm 8mm
1mm
8mm 8mm
2mm 2mm
54mm
4mm 4mm
8mm 8mm
28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2
0.12mm 0.12mm
1 1
4mm 4mm
8mm 8mm
1mm
8mm
2mm 2mm
54mm 54mm
6mm
8mm
28degrees 28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2
0.15mm 0.15mm
1 1
5mm
9mm 9mm
1mm
9mm 9mm
2.5mm 2.5mm
54mm 54mm
5mm
9mm
28degrees 28degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
2
0.15mm 0.15mm
1 1
5mm 5mm
9mm
1mm
9mm 9mm
2.5mm 2.5mm
54mm
6mm 6mm
9mm
28degrees 28degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
2 2
0.18mm 0.18mm
1
5mm 5mm
10mm 10mm
1mm
10mm
3mm 3mm
54mm
6mm 6mm
10mm
28degrees 28degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
2 2
0.21mm 0.21mm
1 1
7mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
3.5mm 3.5mm
58mm
8mm
12mm
28degrees
0.1mm
0.08mm
0.1mm
0.08mm
2
0.24mm 0.24mm
1
8mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
4mm 4mm
58mm
8mm 8mm
12mm
28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
0.27mm 0.27mm
1 1
9mm
14mm 14mm
1mm
14mm 14mm
4.5mm 4.5mm
66mm
10mm 10mm
14mm
28degrees 28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
0.3mm 0.3mm
1 1
10mm
14mm
1mm
14mm 14mm
5mm 5mm
66mm
10mm
14mm
28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
0.36mm 0.36mm
1 1
12mm
16mm 16mm
1mm
16mm 16mm
6mm 6mm
73mm
12mm
16mm
28degrees 28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2
0.42mm 0.42mm
1
14mm 14mm
18mm 18mm
1mm
18mm
7mm 7mm
75mm 75mm
14mm 14mm
18mm
28degrees 28degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
2 2
0.48mm 0.48mm
1 1
16mm
22mm
1mm
22mm 22mm
8mm 8mm
82mm
16mm 16mm
22mm 22mm
28degrees
0.15mm
0.12mm
0.15mm
0.12mm
2 2
0.6mm 0.6mm
1
3mm 3mm
26mm 26mm
1mm
26mm
10mm 10mm
92mm
20mm
26mm
28degrees 28degrees
0.2mm
0.15mm
0.2mm
0.15mm
2 2
销售价 数量
 
2092.24
1788.09
1108.76
921.24
1227.51
988.13
921.69
921.69
921.69
1788.09
787.85
921.24
921.24
921.24
787.46
1180.83
921.24
921.24
1227.51
787.85
921.24
1165.56
1165.56
1018.07
1153.18
1059.73
1153.18
1059.73
1141.41
1137.33
1572.42
1400.52
2291.63
2081.59
2782.14
3914.36
5216.58
8827.81

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207242 9

技术说明

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
通过轻微的刃口倒圆改进切削刃口保护。通过使用超细晶粒基体实现极大的弯曲断裂强度。

技术参数
型号
N
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 6535 HA h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.03×D,针对仿形铣削 -
切削加工策略
HPC
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
公差,公称直径
f8
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.27mm 0.27mm
修正系数 fz
1 1
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
14mm 14mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
14mm 14mm
半径 R
4.5mm 4.5mm
总长度 L
66mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
空闲长度
14mm
螺纹升角
28degrees 28degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.1mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.1mm
齿数 Z
2 2
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加