咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 经济卷固定器
商品编号
955798
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955798 1
955798 3
955798 5
宽度
有效宽度
深度
系列
钢丝直径
高度
82mm
56mm
217mm
Easyfix
6mm
185mm
193mm
168mm
217mm
Easyfix
6mm
185mm
304mm
278mm
217mm
Easyfix
6mm
185mm
销售价 数量
 
564.30
1227.88
1669.02

商品详情

商品名称:Easyfix 经济卷固定器
商品编号:955798 5
供货范围

所有配套的基板。
技术说明

经济卷固定器,塑料材质,带铝轴(规格尺寸 3 和 5 )、钢丝夹 ⌀ 6 mm。钢丝夹深度可调节,以安装多个尺寸相同的经济卷盒子。
盒子最小尺寸:205 × 205 mm,盒子最大尺寸:312 × 312 mm。(基本包装盒尺寸:GARANT / VSM 卷,56 mm 宽)。
技术说明
适用于 5 个经济卷。
属性
宽度
304mm
有效宽度
278mm
深度
217mm
系列
Easyfix
钢丝直径
6mm
高度
185mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加