咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 18° PPC
商品编号
207531
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207531 6/250
207531 12/500
207531 16/1000
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
齿数 Z
1.25
0.5mm 0.5mm
6mm
8mm
60mm
250mm
6mm 6mm
8mm 8mm
30degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm
4 4
1.25
2mm
12mm 12mm
14.5mm
90mm
500mm
12mm 12mm
14.5mm 14.5mm
30degrees
0.09mm 0.09mm
0.07mm
4 4
1.25 1.25
4mm
16mm 16mm
16mm 16mm
90mm
1000mm
16mm 16mm
16mm 16mm
30degrees 30degrees
0.11mm
0.09mm
4 4
销售价 数量
 
2307.79
7091.20
7718.23

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 18° PPC
商品编号:207531 6/250
提示

用于侧壁加工和绕开干扰轮廓。
R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
技术参数
内冷式
型号
N
切削加工策略
PPC
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对切边 s -
横向进给方向
水平
公差,公称直径
f8
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
1.25
切刃半径 R1
0.5mm 0.5mm
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
8mm
总长度 L
60mm
有效半径 R2
250mm
柄直径 Ds
6mm 6mm
空闲长度
8mm 8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.05mm 0.05mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
齿数 Z
4 4
应用
湿,最大
适用
空气
适用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加