咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master 镍基牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206371
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206371 4/0,5
206371 5/1,0
206371 6/0,5
206371 6/1,0
206371 8/1,0
206371 10/0,5
206371 10/1,0
206371 10/2,0
206371 12/0,5
206371 12/1,0
206371 12/2,5
206371 16/1,0
206371 16/2,5
206371 20/1,0
206371 20/2,5
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对 Inconel® 的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5
DIN 6535 HB
0.5mm
4mm
11mm
1mm
0.2mm
11mm
57mm
16mm
6mm
35degrees
0.018mm
3.8mm
4
1.5
DIN 6535 HB
1mm
5mm
13mm
1mm
0.25mm
13mm
57mm
18mm
6mm
35degrees
0.022mm
4.8mm
4
1.5
DIN 6535 HB
0.5mm
6mm
13mm
1mm
0.3mm
13mm
57mm
20mm
6mm
35degrees
0.026mm
5.8mm
4
1.5
DIN 6535 HB
1mm
6mm
13mm
1mm
0.3mm
13mm
57mm
20mm
6mm
35degrees
0.026mm
5.8mm
4
1.5
DIN 6535 HB
1mm
8mm
21mm
1mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.034mm
7.7mm
4
1.5
DIN 6535 HB
0.5mm
10mm
22mm
1mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
35degrees
0.042mm
9.7mm
4
1.5
DIN 6535 HB
1mm
10mm
22mm
1mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
35degrees
0.042mm
9.7mm
4
1.5
DIN 6535 HB
2mm
10mm
22mm
1mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
35degrees
0.042mm
9.7mm
4
1.5
DIN 6535 HB
0.5mm
12mm
26mm
1mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
35degrees
0.05mm
11.6mm
4
1.5
DIN 6535 HB
1mm
12mm
26mm
1mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
35degrees
0.05mm
11.6mm
4
1.5
DIN 6535 HB
2.5mm
12mm
26mm
1mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
35degrees
0.05mm
11.6mm
4
1.5
DIN 6535 HB
1mm
16mm
36mm
1mm
0.8mm
36mm
92mm
44mm
16mm
35degrees
0.065mm
15.5mm
5
1.5
DIN 6535 HB
2.5mm
16mm
36mm
1mm
0.8mm
36mm
92mm
44mm
16mm
35degrees
0.065mm
15.5mm
5
1.5
DIN 6535 HB
1mm
20mm
41mm
1mm
1mm
41mm
104mm
54mm
20mm
35degrees
0.08mm
19.5mm
5
1.5
DIN 6535 HB
2.5mm
20mm
41mm
1mm
1mm
41mm
104mm
54mm
20mm
35degrees
0.08mm
19.5mm
5
销售价 数量
 
1047.89
1047.89
1101.51
1101.51
1269.42
2199.78
2199.78
2199.78
2955.41
2955.41
2955.41
5810.07
5810.07
7455.70
7455.70

商品详情

商品名称:GARANT Master 镍基牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206371 8/1,0
应用

用于铣削热硬度高的镍基合金。
技术说明

专门用于镍基合金切削加工的创新基材。新开发的涂层。
技术参数
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
f8
切削加工策略
HPC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
属性
修正系数 fz
1.5
刀柄
DIN 6535 HB
切刃半径 R1
1mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对 Inconel® 的修边加工
0.034mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
Inconel
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加