咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械弹簧夹套 内部装夹
商品编号
370127
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机械弹簧夹套 内部装夹
商品编号:370127
材料

高强度铝合金。
提示

内部装夹需要使用编号为 370128 的张紧锥(参见备件清单)。
技术说明

  • 用于夹紧具有复杂轮廓的工件,可进行 5 面加工。
  • 最小夹紧深度为 2 mm。
  • 夹紧行程 0.3 mm。

供货范围

用于加工的夹紧环。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加