咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VALTITAN 精密什锦锉 6 件套
商品编号
527660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
527660 180/0
527660 180/2
总长度
瑞士锉纹
180mm
0
180mm
2
销售价 数量
 
1200.71
1200.71

商品详情

商品名称:VALTITAN 精密什锦锉 6 件套
商品编号:527660 180/0
供货范围

用塑料袋包装。各 1 把平钝形、半圆形、圆形、方形、三角形和帽形锉刀。
标准

SH = 瑞士锉纹;DH = 德国锉纹。
技术说明

高性能什锦锉,特别理想的耐磨性能。表面硬度 1200 HV。特殊的刃型,能够避免锉刀由于切屑而发生堵塞,这样一来,只需要轻轻敲打(在木块上),就就可以轻松完成清洁工作。
属性
总长度
180mm
瑞士锉纹
0
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
木材
适用
钛合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加