咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带偏心轮的下拉夹钳
商品编号
370051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹
  • M8
  • M10
  • M12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370051 M8
370051 M10
370051 M12
夹紧力
夹紧行程
宽度 B1
宽度 B2
最大拧紧扭矩
长度 L
高度 H
3.5kN
4mm
32mm
10mm
45Nm
44mm
23mm
5.5kN
5mm
40mm
12mm
55Nm
54mm
29mm
7kN
5.5mm
46mm
14mm
60Nm
62mm
35mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M8
  • M10
  • M12
数量:

商品详情

商品名称:带偏心轮的下拉夹钳
商品编号:370051 M8

材料

外壳由调质钢制成,经过黑化处理。
优点

  • 设计紧凑。

  • 通过下拉快速方便地夹紧部件。


应用

用于侧向夹紧狭长和较宽工件。通过偏心调整引入夹紧力,具有额外的下拉效果。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加