咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整套主轴轴承
商品编号
363008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363008 80/170
363008 80/220
363008 125/220
363008 125/270
363008 125/320
363008 125/370
总长度 L
扳手开口度
适合的颜色代码
适用的类型
10mm 10mm
Xtric 80
80SP 80SP
10mm 10mm
Xtric 80
80MP 80MP
13mm 13mm
Xtric 125
125SP 125SP
13mm 13mm
Xtric 125
125MP 125MP
320mm
13mm
Xtric 125
125L
370mm
13mm
Xtric 125
125XL
销售价 数量
 
3495.62
3896.69
4190.79
4558.40
4834.12
5128.19

商品详情

商品名称:整套主轴轴承
商品编号:363008 80/170
供货范围

主轴轴承,具有长度补偿功能的主轴。
可选附件

六角螺丝起子,编号 627424 规格尺寸 3 和规格尺寸 5。
提示

不适用于 Xtric 型 XS 和 XSP!
适用于

可单独提供中间卡爪,编号 363040、363042、363044。
技术说明

  • 能够同时夹紧两个部件。
  • 主轴具有 4 mm 长度补偿功能,可用于装夹不同规格尺寸的工件。
  • 易于安装和拆卸。

属性
总长度 L
扳手开口度
10mm 10mm
适合的颜色代码
Xtric 80
适用的类型
80SP 80SP
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加