咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDMT090416ZDER
商品编号
212881
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212881 TI
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
2.5
4.76mm
0.1mm
0.7mm
0.7mm
钛合金
0.6mm
1.6mm
15degrees
销售价 数量
 
249.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XDMT090416ZDER
商品编号:212881
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max
技术参数
编程半径,针对 ap max
3mm
类型
HB4430
建议的切割深度 ap max
0.7mm
最大切割深度 ap max
1.5mm
属性
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加