咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光磨头,粒度 120(红色) 中等
商品编号
551900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
551900 4X8
551900 6X10
551900 8X10
551900 10
551900 10X20
551900 13X20
551900 16X32
551900 20X32
551900 25X25
551900 32X32
头部直径
头部长度
形状说明
推荐的圆周速度
柄直径
粒度
4mm
8mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
3mm
80
6mm
10mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
3mm
120
8mm
10mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
3mm
120
10mm
10mm
球形
10m/s - 15m/s
3mm
120
10mm
20mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
120
13mm
20mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
120
16mm
32mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
120
20mm
32mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
120
25mm
25mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
120
32mm
32mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
120
销售价 数量
 
51.66
52.54
53.56
65.42
53.56
53.56
61.36
68.32
65.14
97.40

商品详情

商品名称:抛光磨头,粒度 120(红色) 中等
商品编号:551900
应用

用于钢件,不锈钢和耐酸钢,高红硬性材料和有色金属的精磨和抛光。即使是具有润滑作用的材料,也不会导致抛光打磨头堵塞。可以在不锈容器等表面进行亚光抛光或者加工视觉效果。由于磨料的粘结具有弹性,因而可以实现特别精细的抛光效果。
适用于加工边沿和粗糙表面。
技术说明

粘结具有橡胶弹性的普通刚玉(A),圆柱形,柄部 ⌀ 3 或者 6 mm。
GARANT 抛光头不仅经久耐用,而且能够以最快的速度加工出精细且均匀的工件表面。视具体规格而定,它既可现实精细抛光的加工效果,也能达到亮光抛光的加工效果。GARANT 抛光头可使用修整工具自行加工。
技术参数
磨料缩写
A
属性
应用
INOC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钛合金
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加