咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Performance 铣削夹头 带冷却通道孔
商品编号
304450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304450 6
304450 8
304450 10
304450 12
304450 16
304450 20
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
26.5mm
65mm
22.5mm
29mm
65mm
25mm
36.5mm
70mm
32mm
43mm
80mm
37.5mm
48.5mm
80mm
43mm
52mm
80mm
46.5mm
销售价 数量
 
5260.04
5260.04
5260.04
5260.04
5260.04
5260.04

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Performance 铣削夹头 带冷却通道孔
商品编号:304450 8
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
优点

  • 铣刀无退刀,甚至无反冲。
  • 外部轮廓经过优化 − 阻尼特性。
  • 差动螺纹方便使用。
  • 铣刀刀柄不会断裂。
  • 高精度设计。

应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。最佳适用于 TPC 铣削或高进给应用。铣刀无退刀,同轴度精度更高,具备工艺可靠性!
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削。
  • 包括 4 个冷却道孔。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC HPC -
型式
A
固定器
HSK-A 63 短型
内冷式
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69882-4 DIN 69893 -
属性
外径 D
29mm
悬伸长度 A 尺寸
65mm
直径 D2
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加