咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 3°
商品编号
303443
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303443 3
303443 4
303443 5
303443 6
303443 8
303443 10
303443 12
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
14mm
3mm
9mm
15mm
4mm
10mm
16mm
5mm
11mm
19mm
6mm
12mm
21mm
8mm
14mm
23mm
10mm
16mm
25mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
2997.20
2997.20
2997.20
2595.87
2595.87
2595.87
2595.87

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄 3°
商品编号:303443 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。热胀夹头加长段,编号 302410,规格尺寸 12/3 和 12/4,热胀仪编号 354210 − 304450,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835。
应用

  • 尤其在模具行业。
  • 要求降低干扰轮廓。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 所有柄部经过精密硬车削。
  • 超细长结构(3° 轮廓)。

提示

无法调整长度!
技术参数
固定器
BT 40 A = 90
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
外径 D
21mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加