咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通孔和盲孔丝锥
商品编号
131950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131950 M2,5
131950 M3
131950 M3,5
131950 M4
131950 M5
131950 M6
131950 M8
131950 M10
131950 M12
131950 M14
131950 M16
131950 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
2.05mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
3.75mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
4.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
2.9mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
5.25mm
3.5mm
M
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
6mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
7.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
9mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
6.8mm
90mm
4
6.2mm
8mm
DIN 371
12mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
8.5mm
100mm
4
8mm
10mm
DIN 371
15mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
18mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
21mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
24mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
30mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
489.03
397.42
438.23
384.40
405.52
405.52
627.97
760.55
968.25
1488.26
1573.35
2510.47

商品详情

商品名称:通孔和盲孔丝锥
商品编号:131950 M4

技术说明

稳定的设计。
推荐

针对 TOOLOXHARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C
内冷式
涂层
没有涂层
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
6mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
TOOLOX 33
适用
TOOLOX 44
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加