咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
135450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135450 M2
135450 M2,5
135450 M2,6
135450 M3
135450 M4
135450 M5
135450 M6
135450 M8
135450 M10
135450 M12
135450 M14
135450 M16
135450 M18
135450 M20
135450 M24
135450 M30
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
2
15degrees
2.1mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5.2mm
2.6mm
M
M2.6
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
15degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
15.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
36mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
15degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
48mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS
4
15degrees
26.5mm
180mm
4
18mm
22mm
DIN 376
60mm
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
415.38
345.03
515.24
278.89
278.89
287.00
287.00
361.38
436.65
588.76
708.16
886.47
1187.35
1406.48
2445.06
4055.88

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:135450 M4
技术说明

规格 M2.6,符合旧 DIN 标准。
技术说明
HSS-E
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
蒸气氧化处理
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
湿,最大
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加