咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同步工具头 适用于 ER32
商品编号
338186
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338186 6
338186 7
338186 8
338186 9
338186 10
338186 11
338186 12
悬伸长度 L1
柄四边
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 371
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 374/376
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 371
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 374/376
8mm
4.9mm
M5-6
M8
M5-6
M8
19mm
5.5mm
M7
M9-10
M7
M9-10
37mm
6.2mm
M8
M11
M8
M11
37mm
7mm
M9
M12
M9
M12
37mm
8mm
M10
M10
37mm
9mm
M14
M14
37mm
9mm
M12
M16
M12
M16
销售价 数量
 
1007.61
1007.61
1007.61
1007.61
1007.61
1007.61
1007.61

商品详情

商品名称:同步工具头 适用于 ER32
商品编号:338186 9
适用于

ER 同步支座,编号 338180。
技术说明

  • 在带同步主轴的机器上进行螺纹钻制或成型。
  • 最小长度补偿:+0.5mm / -0.2 mm。
  • 补偿同步错误,进而改进了螺纹质量,提高了使用寿命。
  • 适用于符合 ISO 15488 (DIN 6499) 的夹头支座和受驱动的工具。
  • 适用于左旋和右旋螺纹。

技术说明
Advertisement
  • 最小长度补偿:+0.5mm / -0.2 mm。
  • 补偿同步错误,进而改进了螺纹质量,提高了使用寿命。

技术参数
直径 D2
25mm
内冷式
是的,最高压力 50 bar
属性
悬伸长度 L1
37mm
柄四边
7mm
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 371
M9
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 374/376
M12
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 371
M9
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 374/376
M12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加