咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金雕刻铣刀,螺旋槽 60°
商品编号
208086
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208086 3
208086 4
208086 6
修正系数 fz
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
125
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
15mm
15mm
15mm
50mm
3mm
0.03mm
2
125
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
18mm
18mm
18mm
50mm
4mm
0.04mm
2
125
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
20mm
20mm
20mm
54mm
6mm
0.05mm
2
销售价 数量
 
924.04
1020.29
1314.10

商品详情

商品名称:整体硬质合金雕刻铣刀,螺旋槽 60°
商品编号:208086 3
应用

用于雕刻轮廓。
提示

fz 针对 ae = 1.0×D
技术说明

通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量。双切刃确保更高的进给率。雕刻铣刀通用于几乎所有材料。借助全新研发的涂层,即使是在铝或不锈钢中亦可有效避免切屑瘤。
技术参数
标准
工厂标准
内冷式
型号
N
锥头锪钻钻尖角
60degrees
螺纹升角
35degrees
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
125
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
15mm
切槽时的最大切割深度 ap max
15mm
切边时的最大切割深度 ap max
15mm
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
3mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.03mm
齿数 Z
2
应用
铝金属(短切屑)
适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加