咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精加工铣刀
商品编号
212542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212542 42/5
212542 52/7
212542 66/8
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
5
42mm
16mm
40mm
3mm
40mm
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
CPHX 09T3..
7
52mm
22mm
40mm
3mm
40mm
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
CPHX 09T3..
8
66mm
27mm
50mm
3mm
50mm
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
CPHX 09T3..
销售价 数量
 
6232.06
7885.23
9075.05

商品详情

商品名称:精加工铣刀
商品编号:212542 42/5
技术说明

用于极为高效地进行初次精整和精加工的精密精加工铣刀。因触点臂几何形状经过修改,所以可实现优异表面加工质量。因内凹角度大并且每齿进给速度高所以极为节省时间
应用

锻模和模型制造中的典型工具。
提示

GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750 规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252 规格尺寸 15IP
技术参数
切刃间距
不相同
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
带有安装孔
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
42mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
3mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
219799 4 (15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
CPHX 09T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加