咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
203633
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203633 4
203633 6
203633 8
203633 10
203633 12
203633 16
203633 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
齿数 Z
1.25 1.25
e8 e8
DIN 6535 HA,? h6
4mm 4mm
16mm 16mm
2mm
16mm 16mm
62mm
6mm
水平
16mm 16mm
40degrees 40degrees
0.05mm 0.05mm
0.03mm
0.03mm
7 7
1.25 1.25
e8 e8
DIN 6535 HA,? h6
6mm 6mm
18mm 18mm
6mm
18mm 18mm
62mm 62mm
6mm
水平 水平
18mm 18mm
40degrees 40degrees
0.05mm 0.05mm
0.032mm
0.032mm
7 7
1.25
e8
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
8mm 8mm
24mm 24mm
8mm 8mm
24mm 24mm
68mm
8mm
水平
24mm 24mm
40degrees 40degrees
0.05mm 0.05mm
0.035mm
0.035mm
7
1.25 1.25
e8 e8
DIN 6535 HA,? h6
10mm 10mm
30mm
10mm
30mm
80mm 80mm
10mm
水平 水平
30mm 30mm
40degrees 40degrees
0.05mm 0.05mm
0.038mm
0.038mm
7 7
1.25
e8 e8
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
12mm
36mm
12mm 12mm
36mm
93mm 93mm
12mm
水平
36mm 36mm
40degrees 40degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm
0.04mm
7
1.25 1.25
e8
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
16mm
48mm 48mm
16mm
48mm 48mm
108mm 108mm
16mm
水平
48mm 48mm
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.042mm
0.042mm
7 7
1.25
e8 e8
DIN 6535 HA,? h6
20mm 20mm
60mm
20mm 20mm
60mm 60mm
126mm 126mm
20mm
水平 水平
60mm 60mm
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.045mm
0.045mm
7 7
销售价 数量
 
1153.10
1155.28
1649.94
2464.24
3623.00
7389.79
12868.84

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:203633 8
技术说明

用于精加工作业。
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
适合作为精加工工序圆周铣削钛和钛合金。
优点

医疗技术 - 非常适用,符合食品安全要求。
技术参数
内冷式
型号
N
标准
工厂标准
螺旋角特征
不相同
涂层
没有涂层
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
0.07×D,针对切边
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
1.25
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,? h6 DIN 6535 HA,? h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm 24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
总长度 L
68mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平
空闲长度
24mm 24mm
螺纹升角
40degrees 40degrees
边角倒圆 rv
0.05mm 0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.035mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.035mm
齿数 Z
7
应用
铝,塑料
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加