咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DIN 平底锪钻适用于通孔
商品编号
156020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
锪钻直径 D1 × 轴颈直径 D2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156020 6,5X3,2
156020 6,5X3,4
156020 6,5X3,9
156020 8X4,3
156020 8X4,5
156020 10X5,3
156020 10X5,5
156020 11X6,4
156020 11X6,6
156020 15X8,4
156020 15X9
156020 18X10,5
156020 18X11
156020 20X13
156020 20X13,5
凸台高度 L1 1。级,带倒角
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
用于钻孔的质量等级
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
配套适用的螺栓尺寸
销直径
锪钻直径
顶角
预钻孔直径
14mm
3
71mm
5mm
f
0.09mm/rev
M3
3.2mm
6.5mm
180degrees
3.2mm
14mm
3
71mm
5mm
m
0.09mm/rev
M3
3.4mm
6.5mm
180degrees
3.4mm
14mm
3
71mm
5mm
m
0.09mm/rev
M3.5
3.9mm
6.5mm
180degrees
3.9mm
14mm
3
71mm
5mm
f
0.09mm/rev
M4
4.3mm
8mm
180degrees
4.3mm
14mm
3
71mm
5mm
m
0.09mm/rev
M4
4.5mm
8mm
180degrees
4.5mm
18mm
3
80mm
8mm
f
0.12mm/rev
M5
5.3mm
10mm
180degrees
5.3mm
18mm
3
80mm
8mm
m
0.12mm/rev
M5
5.5mm
10mm
180degrees
5.5mm
18mm
3
80mm
8mm
f
0.12mm/rev
M6
6.4mm
11mm
180degrees
6.4mm
18mm
3
80mm
8mm
m
0.12mm/rev
M6
6.6mm
11mm
180degrees
6.6mm
22mm
3
100mm
12.5mm
f
0.12mm/rev
M8
8.4mm
15mm
180degrees
8.4mm
22mm
3
100mm
12.5mm
m
0.12mm/rev
M8
9mm
15mm
180degrees
9mm
22mm
3
100mm
12.5mm
f
0.14mm/rev
M10
10.5mm
18mm
180degrees
10.5mm
22mm
3
100mm
12.5mm
m
0.14mm/rev
M10
11mm
18mm
180degrees
11mm
22mm
3
100mm
12.5mm
f
0.16mm/rev
M12
13mm
20mm
180degrees
13mm
22mm
3
100mm
12.5mm
m
0.16mm/rev
M12
13.5mm
20mm
180degrees
13.5mm
销售价 数量
 
281.82
281.82
281.82
225.34
227.81
246.53
246.53
265.58
265.58
426.16
426.16
508.20
508.20
542.47
542.47

商品详情

商品名称:DIN 平底锪钻适用于通孔
商品编号:156020 8X4,3
应用

用于锪制符合 DIN 912、6912、7984 标准的内六角螺栓和符合 ISO 1207(DIN 84)标准的柱状螺栓。
技术说明

螺旋开槽的锪孔钻。导向轴直径需要具体配合实际用途:
f − 用于通孔,质量等级 精细,符合 DIN ISO 273 标准要求。
m − 用于通孔,质量等级 中等,符合 DIN ISO 273 标准要求。
技术参数
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
标准
DIN 373
刀具材料
HSS
属性
凸台高度 L1 1。级,带倒角
14mm
切刃数 Z
3
总长度 L
71mm
柄直径 Ds
5mm
用于钻孔的质量等级
f
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
配套适用的螺栓尺寸
M4
销直径
4.3mm
锪钻直径
8mm
顶角
180degrees
预钻孔直径
4.3mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加