咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Medium 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274012 19/30
274012 24/35
274012 29/40
274012 34/50
274012 44/60
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
16mm
30mm
19mm
16mm
35mm
24mm
22mm
40mm
29mm
22mm
50mm
34mm
26mm
60mm
44mm
销售价 数量
 
3861.38
3861.38
4077.74
4077.74
4194.26

商品详情

商品名称:Medium 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274012 34/50
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
应用

与编号 274002 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。
技术说明

适用于刀片编号 275000 – 275006。
技术参数
应用形式
左向
属性
最大切割深度 tmax
22mm
最大第 1 次切入直径 D2
50mm
最小第 1 次切入直径 D1
34mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加