咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCGT 09T308 FL GS 左手
商品编号
265824
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265824 TWN
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
刀具材料
切削加工条件
切削边缘构造
切削速度 vc,用于 G(C)FK
切削速度 vc,用于铝合金,含硅量 < 10%
切削速度 vc,用于非铁金属
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
湿,最大
石墨
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
CCGT 09T308 FL
有条件适用m/min
适用
PKD
连续
TWN
400m/min - 900m/min
400m/min - 3500m/min
300m/min - 2200m/min
7.5mm
0.5mm
0.5mm - 7.5mm
适用
1
适用
适用m/min
PKD
粗加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
2574.08

商品详情

商品名称:CCGT 09T308 FL GS 左手
商品编号:265824 TWN
应用

适用于铝、铝合金、有色金属、塑料、复合材料、钛合金、烧结金属。
技术说明

PCD − 聚晶金刚石,细晶粒。
技术说明
粗加工,稳定的切削刃,可以进行大深度切削。
技术参数
前角
6degrees
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
CCGT 09T308 FL
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用m/min
不均匀
适用
刀具材料
PKD
切削加工条件
连续
切削边缘构造
TWN
切削速度 vc,用于 G(C)FK
400m/min - 900m/min
切削速度 vc,用于铝合金,含硅量 < 10%
400m/min - 3500m/min
切削速度 vc,用于非铁金属
300m/min - 2200m/min
切割深度 ap max
7.5mm
切割深度 ap min
0.5mm
切割深度 ap
0.5mm - 7.5mm
适用
更换次数/切刃数量
1
湿,最大
适用
石墨
适用m/min
类型
PKD
精加工/粗加工分配
粗加工
角半径
0.8mm
进给量 f
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
连续
适用
铜锌合金
适用m/min
铝金属含硅量 > 10%
适用m/min
铝金属(短切屑)
适用m/min
铝,塑料
适用m/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加