咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金四分之一圆角铣刀 HPC
商品编号
208023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
半径 r
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208023 0,2
208023 0,3
208023 0,4
208023 0,5
208023 0,6
208023 0,8
208023 1
208023 1,5
208023 2
208023 2,5
208023 3
208023 3,5
208023 4
208023 4,5
208023 5
208023 6
208023 8
208023 10
修正系数 fz
切削刃长度 Lc
切削加工策略
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 r
大直径 D2
小直径 D3
径向铣削
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1 1
0.2mm 0.2mm
HPC HPC
1mm
0.2mm 0.2mm
0.2mm
6mm
5.6mm
向前 向前
58mm 58mm
6mm
0.02mm
0.02mm
6
1 1
0.3mm
HPC HPC
1mm
0.3mm
0.3mm
6mm
5.4mm
向前 向前
58mm 58mm
6mm
0.02mm
0.02mm
6
1 1
0.4mm 0.4mm
HPC HPC
1mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
6mm
5.2mm 5.2mm
向前 向前
58mm 58mm
6mm
0.02mm
0.02mm
6 6
1 1
0.5mm
HPC HPC
1mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
8mm
7mm 7mm
向前 向前
70mm
8mm 8mm
0.02mm
0.02mm
6
1
0.6mm 0.6mm
HPC HPC
1mm
0.6mm 0.6mm
0.6mm
8mm
6.8mm 6.8mm
向前 向前
70mm
8mm 8mm
0.02mm
0.02mm
6
1 1
0.8mm
HPC HPC
1mm
0.8mm
0.8mm
8mm 8mm
6.4mm 6.4mm
向前 向前
70mm
8mm 8mm
0.025mm
0.025mm
6 6
1 1
1mm 1mm
HPC HPC
1mm
1mm 1mm
1mm 1mm
8mm
6mm
向前 向前
70mm 70mm
8mm
0.025mm
0.025mm
6
1
1.5mm
HPC HPC
1mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm
10mm
7mm
向前 向前
75mm 75mm
10mm
0.03mm
0.03mm
6
1 1
2mm 2mm
HPC HPC
1mm
2mm 2mm
2mm
10mm
6mm
向前 向前
75mm
10mm 10mm
0.03mm
0.03mm
6
1
2.5mm 2.5mm
HPC HPC
1mm
2.5mm
2.5mm 2.5mm
12mm
7mm
向前 向前
75mm
12mm 12mm
0.035mm
0.035mm
6 6
1
3mm
HPC HPC
1mm
3mm 3mm
3mm
12mm
6mm
向前 向前
75mm 75mm
12mm 12mm
0.035mm
0.035mm
6
1 1
3.5mm
HPC HPC
1mm
3.5mm
3.5mm
16mm
9mm
向前 向前
80mm 80mm
16mm 16mm
0.04mm
0.04mm
6
1 1
4mm
HPC HPC
1mm
4mm 4mm
4mm
16mm 16mm
8mm 8mm
向前 向前
80mm
16mm
0.04mm
0.04mm
6
1
4.5mm 4.5mm
HPC HPC
1mm
4.5mm 4.5mm
4.5mm 4.5mm
16mm
7mm
向前 向前
80mm
16mm
0.04mm
0.04mm
6 6
1
5mm 5mm
HPC HPC
1mm
5mm 5mm
5mm
20mm 20mm
10mm
向前 向前
80mm 80mm
20mm
0.05mm
0.05mm
6 6
1 1
6mm
HPC HPC
1mm
6mm
6mm 6mm
20mm 20mm
8mm 8mm
向前 向前
80mm 80mm
20mm 20mm
0.06mm
0.06mm
6
1
8mm
HPC HPC
1mm
8mm
8mm
25mm
9mm
向前 向前
100mm
25mm 25mm
0.07mm
0.07mm
6
1
10mm
HPC HPC
1mm
10mm 10mm
10mm
25mm 25mm
5mm 5mm
向前 向前
100mm 100mm
25mm
0.07mm
0.07mm
6 6
销售价 数量
 
2244.00
2244.00
2244.00
2742.56
2805.07
2805.07
2790.69
3591.90
3591.90
4251.69
4234.34
6399.65
6370.60
6316.70
10344.47
10199.24
18002.00
17837.71

商品详情

商品名称:整体硬质合金四分之一圆角铣刀 HPC
商品编号:208023 8
应用

用于轮廓边缘的圆整和去毛刺。
技术说明

直刃,无轮廓变形。
公差:r = ±0.01 mm。
技术参数
横向进给方向
水平
型号
N
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
半径轮廓公差
±0.01
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1
切削刃长度 Lc
8mm
切削加工策略
HPC HPC
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
半径 r
8mm
大直径 D2
25mm
小直径 D3
9mm
径向铣削
向前 向前
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
25mm 25mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
6
应用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最大
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加