咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
272015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
272015 16/16
272015 20/16
272015 25/16
作用宽度 L4
刀柄规格
备件套装
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的台面尺寸
16mm
16mm
279981 1
22mm
125mm
16mm
20mm
20mm
279981 1
22mm
125mm
16mm
25mm
25mm
279981 1
27mm
150mm
16mm
销售价 数量
 
956.37
1004.99
1102.26

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:272015 25/16
供货范围

带有 1.5°垫片。
技术参数
标准
DIN 4984
应用形式
右向
属性
作用宽度 L4
25mm
刀柄规格
25mm
备件套装
279981 1
头部长度 L1
27mm
总长度 L
150mm
配套适用的台面尺寸
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加