咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
137055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137055 5X0,5
137055 8X0,75
137055 8X1
137055 10X1
137055 10X1,25
137055 12X1
137055 12X1,5
137055 12X1,25
137055 14X1
137055 14X1,5
137055 16X1
137055 16X1,5
137055 18X1,5
137055 20X1,5
137055 22X1,5
137055 24X1,5
137055 26X1,5
137055 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
10mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
16mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
20mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
13mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
28mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
15mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
32mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
36mm
15mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
40mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
20.5mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
44mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
48mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
52mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
15degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
60mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
879.80
1004.14
935.52
1010.65
1357.41
1292.00
1233.09
1606.05
1700.86
1651.79
1970.77
1938.06
2477.76
2559.54
3050.17
3401.72
4382.98
5969.36

商品详情

商品名称:机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:137055 8X1
技术说明

表面经过高温蒸汽处理,减少切削瘤产生。
技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
蒸气氧化处理
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角
20degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 374
螺纹深度
16mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加