咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 DIN 371/376 C 型
商品编号
131250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131250 M3
131250 M4
131250 M5
131250 M6
131250 M8
131250 M10
131250 M12
131250 M14
131250 M16
131250 M20
131250 M24
131250 M30
131250 M36
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
8.5mm
100mm
4
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
48mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS
4
8degrees
26.5mm
180mm
4
18mm
22mm
DIN 376
60mm
30mm
M
M30
3.5mm
ISO 2 6H
HSS
4
8degrees
32mm
200mm
4
22mm
28mm
DIN 376
72mm
36mm
M
M36
4mm
销售价 数量
 
524.93
524.93
528.28
528.28
748.97
876.62
1187.35
1235.63
1406.59
2319.59
2772.73
4788.60
6411.37

商品详情

商品名称:机用丝锥 DIN 371/376 C 型
商品编号:131250 M4

技术说明

带卷屑槽。
(类型 C)2−3 牙导程 − 不带有卷屑槽。同样适用于盲孔。
带有 TiN 涂层:

  • 更好的耐磨性。

  • 不易导致切屑瘤的产生。

  • 可实现更高的切削速度。


可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。

技术说明
ISO 2 6H
HSS/E
技术参数
涂层
TiN
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹标准
DIN 13
内冷式
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加