咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDGT 090308
商品编号
216409
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • INOX
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216409 INOX
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
SDGT 090308
2.5
3.18mm
0.15mm
4mm
4mm
0.11mm
0.8mm
15degrees
4mm
销售价 数量
 
133.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • INOX
数量:

商品详情

商品名称:SDGT 090308
商品编号:216409 INOX
技术说明

坚固的铣刀刀片,精密的烧结,带正向导屑台阶。平表面和支承面经过精密磨。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加