咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
5 轴夹紧装置 TeleCentric
商品编号
361255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361255 70
361255 100
361255 125
主体高度 c
夹紧范围 S1
夹紧范围 S2
宽度 B
扳手开口度尺寸
最大夹力
最大扭矩
槽宽 n H7
系列
重量
长度 L
颜色代码,针对配套适用的配件
高度 h
168.9mm
9mm - 85mm
66mm - 135mm
94mm
14mm
30kN
45Nm
20mm
TeleCentric
17.5kg
286mm
TeleCentric
27.1mm
168.9mm
12mm - 166mm
62mm - 199mm
94mm
14mm
30kN
45Nm
20mm
TeleCentric
24.5kg
351mm
TeleCentric
27.1mm
178.9mm
44mm - 165mm
106mm - 227mm
125mm
14mm
40kN
60Nm
20mm
TeleCentric
35kg
398mm
27.1mm
销售价 数量
 
45493.81
51563.55
58817.02

商品详情

商品名称:5 轴夹紧装置 TeleCentric
商品编号:361255 125

技术说明

  • 特别适用于 5 轴加工中心。

  • 可采取常规装夹和强力装夹方式。

  • 伸缩轴、干扰轮廓保持不变。

  • 对心,编程方便,不存在零点偏移。

  • 工件的可通达性不受装夹宽度的影响。

  • 对称设计 = 工件保持在中心并且平行。材料的余量会对称分布。

  • 通过快速锁扣,无需工具就能以每对卡爪耗时少于 10 秒的速度更换卡爪。

  • 便于维护保养的伸缩轴,确保恒定的装夹力。

  • 量产标配安装孔 25H6 M10,用于中心距 200 的零点装夹系统。

  • 集成刻度环,用于中心位置的精调。

  • 45 Nm 条件下装夹力 30 kN 呈线性。


可选附件

扭力扳手,编号 656050 规格尺寸 120;6 角螺丝起子批头,编号 643330 规格尺寸 14;顶爪,编号 361258 − 361264;夹爪,编号 360750 规格尺寸 125/160;对齐和固定组件,编号 360530;夹持螺栓,编号 360025 规格尺寸 25M10 或 25M10/138。
供货范围

用于运输的支承板、手摇曲柄、快速入门指南。

可选附件
顶爪,编号 361258 125 和 361260 125,承索提供其他特殊配件。
技术参数
规格
零点夹紧系统
属性
主体高度 c
178.9mm
夹紧范围 S1
44mm - 165mm
夹紧范围 S2
106mm - 227mm
宽度 B
125mm
扳手开口度尺寸
14mm
最大夹力
40kN
最大扭矩
60Nm
槽宽 n H7
20mm
系列
TeleCentric
重量
35kg
长度 L
398mm
颜色代码,针对配套适用的配件
高度 h
27.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加