咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉, 200 kg
商品编号
931455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931455 75
931455 100
931455 125
931455 150
931455 200
931455 250
931455 300
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
重量
200kg
1150mm
46
600mm
24
46×24
50mm
19kg
200kg
1150mm
46
600mm
24
46×24
75mm
20kg
200kg
1150mm
46
600mm
24
46×24
100mm
22kg
200kg
1150mm
46
600mm
24
46×24
125mm
23kg
200kg
1150mm
46
600mm
24
46×24
175mm
26kg
200kg
1150mm
46
600mm
24
46×24
225mm
29kg
200kg
1150mm
46
600mm
24
46×24
275mm
31kg
销售价 数量
 
4631.91
4742.19
4907.63
5091.42
5312.01
5385.52
5642.85

商品详情

商品名称:抽屉, 200 kg
商品编号:931455 75
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。
适用于

工具柜柜体编号 50×28G 编号 931435。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 50 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
承重量 200 kg。
颜色

抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
46×24G
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉有效宽度
1150mm
抽屉有效宽度(G)
46
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
46×24
有效高度
50mm
重量
19kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加