首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工位器具附件
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
抽屉附件
标签支架套装,蓝色 10 件套
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
标签支架套装,蓝色 10 件套
商品编号
951312
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
宽度
标签宽度单位 G
2
3
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
951312 2
951312 3
951312 2
951312 3
宽度
高度
35mm
60mm
14mm
35mm
14mm
60mm
14mm
销售价
数量
63.24
66.57
63.24
66.57
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
抽屉附件
台虎钳及配件
悬挂附件
台面与桌垫
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
GARANT GridLine
DOM®
GARANT UNI Line
新品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2116.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只) 含防溅盖
¥2259.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(16A) IP44
¥3214.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(32A) IP44
¥4402.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
¥3409.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥4046.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(32A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥5351.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A)
¥1752.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2332.00
最近浏览
清空
标签支架套装,蓝色 10 件套
¥40.05 元
起
工具柜,整套,带抽屉 75 kg
¥26812.40 元
起
带单手抽屉单独解锁机构的抽屉, 75 kg
¥1518.74 元
起
工具柜,整套,带抽屉 75 kg
¥13269.22 元
起
装配台车,配套适用抽屉
¥8969.23 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
宽度:
2
3
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:标签支架套装,蓝色 10 件套
商品编号:951312
3
技术说明
用于插装到 easyPick 小零件盒上的标签支架。直接用水溶性笔或通过标签 Avery Zweckform L7656-25(用于规格尺寸 2)和 Avery Zweckform L7658-25(用于规格尺寸 3)进行标记。标签不包括在供货范围内。
适用于
编号 951210 和 951251,规格尺寸 2×2/1;2×3/1;2×4/1;2×6/1;2×8/1;4×4/2;4×4/4。
适用于
编号 951210 和 951251,规格尺寸 2×3/1;2×4/1;2×6/1;2×8/1;3×3/1;3×4/1;3×6/1;3×8/1;3×10/1;3×6/2;3×6/3;4×4/1;4×6/1;4×8/1;4×10/1;4×12/1;4×16/1;6×6/1;6×8/1;6×10/1;6×12/1;6×16/1;8×8/1;8×10/1;10×14/1。
属性
宽度
35mm
高度
14mm
宽度
60mm
高度
14mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订