咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压虎钳 NC8
商品编号
360405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360405 90
360405 125L
360405 125LX
360405 125M
360405 125MX
360405 160
360405 200
360405 H200
m
r ±0.015
t
主体长度 a
主体高度 c ?0.02
主体高度 c −0.02
凸肋宽度 B1 ?0.05
凸肋宽度 B1 −0.05
卡爪高度 h
型号
夹紧范围 b
夹紧范围 d
工件限位挡块螺纹数
总长度 L
最大夹力
横槽 n H7
系列
纵槽 l H7
规格
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
112mm
73mm
97mm
283mm
80mm
80mm
90mm
90mm
34mm
90
0mm - 126mm
91mm - 217mm
3
339mm
28kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
15kg
NC8
278mm
216mm
144mm
530mm
100mm
100mm
126mm
126mm
39.5mm
125
0mm - 314mm
87mm - 445mm
7
615mm
40kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
43kg
NC8
278mm
216mm
144mm
530mm
100mm
100mm
126mm
126mm
39.5mm
125
0mm - 314mm
87mm - 445mm
7 7
615mm
40kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
43kg
NC8
180mm
118mm
144mm
398mm
100mm
100mm
126mm
126mm
39.5mm
125
0mm - 182mm
131mm - 313mm
4 4
483mm
40kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
35kg
NC8
180mm
118mm
144mm
398mm
100mm
100mm
126mm
126mm
39.5mm
125
0mm - 182mm
131mm - 313mm
4 4
483mm
40kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
35kg
NC8
234mm
164mm
164mm
530mm
115mm
115mm
164mm
164mm
49.8mm
160
0mm - 246mm
189mm - 435mm
5
615mm
60kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
56kg
NC8
234mm
164mm
164mm
530mm
115mm
115mm
164mm
164mm
60mm
200
0mm - 246mm
189mm - 435mm
5 5
615mm
60kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
60kg
NC8
234mm
164mm
164mm
530mm
140mm
140mm
202mm
202mm
60mm
200
0mm - 246mm
189mm - 435mm
5
615mm
80kN
20mm
NC8 NC8
20mm
零点夹紧系统
85kg
NC8
销售价 数量
 
39282.14
51512.12
55965.43
46360.92
50930.54
70023.25
73097.37
88783.63

商品详情

商品名称:NC 高压虎钳 NC8
商品编号:360405 H200
应用

可水平或侧面使用,因为侧面的磨削精度达 -0.05mm。
提示

  • NC 8 的尺寸规格与 Allmatic TC / LC 相同。
  • 卡爪接口兼容 TC / LC。
  • NC 8(编号 360405)替代产品 LC(编号 360500)和 TC(编号 360400)。
  • TC / LC 已不再供货!
  • 规格尺寸 125 MX 和 125 LX 配套卡爪 361295 125 和 361296 125 一起出售。

技术说明

结构尺寸小:达到了装夹范围和总长度之间理想的比例关系。不需使用工具,便可以预选所需要的装夹压力:11 级:卡爪宽度/ 90 mm,4 级:卡爪宽度 125 / 160 / 200 mm。刚性良好的主体,采用 GJS-60,顶面和底面经过研磨,配对精度达 0.02 mm。
特征:
完全密封、少维护和经氮化的芯轴!
  • 提高功能可靠性。
  • 优化切屑保护。
  • 将清洁成本降至最低。

技术说明
Heavy Duty,用于重型切削。
提示
  • 正面没有用于延长件的孔!

供货范围
包括 2 个阶梯卡爪(=标准!),1 个手用曲柄,4 个夹钳。
属性
m
234mm
r ±0.015
164mm
t
164mm
主体长度 a
530mm
主体高度 c ?0.02
140mm
主体高度 c −0.02
140mm
凸肋宽度 B1 ?0.05
202mm
凸肋宽度 B1 −0.05
202mm
卡爪高度 h
60mm
型号
200
夹紧范围 b
0mm - 246mm
夹紧范围 d
189mm - 435mm
工件限位挡块螺纹数
5
总长度 L
615mm
最大夹力
80kN
横槽 n H7
20mm
系列
NC8 NC8
纵槽 l H7
20mm
规格
零点夹紧系统
重量
85kg
颜色代码,针对配套适用的配件
NC8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加